Kit universale di snodi sferici per avvitatore a impulsi 11 pz
Snodi sferici per avvitatore a impulsi, kit 11 pz
KIT-BUSS-RINF-ATT-A-SFERA-11PZ
Cod. art. 1952001445
EAN 4062856447039
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Snodo brevettato con blocco rapido fisso per lavorare in sicurezza
- In acciaio al cromo molibdeno di alta qualità
Contenuto:
- Cad. 1 inserto chiave a bussola intercambiabile, lungo, apertura chiave 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- 1 adattatore per snodo articolato con attacco da 1/2 poll.
- 1 adattatore da 1/2 poll. per l'uso con tutte le chiavi a bussola e gli inserti più comuni
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 11 PZ |
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Profilo quadrato |
Angolo | 25 Gradi |
Coppia di serraggio max | 600 Nm |
Peso prodotto (per pezzo) | 2150,000 g |