Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit traverse Sensomatic per sistemi di apertura elettromeccanici per cassetti

Set traverse Sensomatic
COPPIA GIUNZIONE E AGGANCIO TRAVERSA

Cod. art. F121100610

EAN 9003012439319

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit traverse Sensomatic per sistemi di apertura elettromeccanici per cassetti

Cod. art. F121100610
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
Combinazione 2 in 1


  • Sistema di apertura elettromeccanico con chiusura Soft-close, apertura e chiusura estremamente comode con sistema di ammortizzamento meccanico

  • Supporto di movimento elettronico per apertura del cassetto

  • Soft-close


Sensomatic


  • Il sistema di apertura può essere azionato toccando o tirando leggermente lungo l’intera superficie del frontale

  • Un alimentatore può alimentare fino a 30 dispositivi di apertura

  • Si possono aprire fino a tre cassetti contemporaneamente

  • La minore profondità di montaggio (tra il pannello posteriore e il corpo del cassetto) presente sul mercato


Facile da montare


Cablaggio semplice: Plug&Play



Contenuto:


  • 2 staffe trasversali

  • 2 connettori trasversali alto/basso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Un unico dispositivo di apertura per tutte le classi di peso e per larghezze mobili fino a 1200 mm

Materiale

Materiale plastico

Superficie

Grezzo