Kit supplementare per la fasatura delle valvole per unità VANOS, BMW e Ford EcoBoost
Kit supplem. smontaggio/montaggio BMW/FORD Vanos
BOCCOLA-P/MOTORE-FORD-(B7DA-1)-C/PERNO
Cod. art. 1952004775
EAN 4099618825071
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione 1: Bussola da ½ pollice a 16 punte, 30 mm
- BMW e Mini (VANOS)
- BMW MINI B36 (1,5 l), B38 (1,2 e 1,5 l), B48 (2,0 l)
- Ford 1.0 EcoBoost benzina (modulo VCT)
- Ford C-MAX, Fiesta VII, Focus IV, Puma, Tourneo, Transit Connect
Adatto ai seguenti codici motore
- BMW: Motori B36/B38/B46/B48/B58 a partire dall'anno 01/2017
- Ford: ECOBOOST M1DA/M1DC/M1DD/M1DH/M2DA/M2DB/M2DC/SFDB
Applicazione 2: Perno di regolazione dell'ingranaggio del fasatore dell'albero a camme
- Ford: C-Max (dal 2017 in poi), Focus (dal 2018 in poi), Focus IV (dal 2018 in poi), Tourneo, Transit Connect (dal 2017 in poi), Puma (dal 2019 in poi), Fiesta VII (dal 2017 in poi)
- Codice motore: B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB
Per l'uso come BMW 2 450 487 o Ford 303-1661/3 e Ford 310-018
Contenuto
- 1 bussola speciale a 16 punti per unità VANOS
- 1 perno di regolazione per l'ingranaggio di fasatura dell'albero a camme
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'uso su BMW, MINI, Ford EcoBoost, Ford C-MAX, Ford Focus, Ford Tourneo e Ford Transit Connect.
Peso prodotto (per pezzo) | 106,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.