Kit rimozione ghiera galleggiante del carburante e filtri gasolio 19 pz
Kit di chiavi per dispositivo di erogazione carburante, 19 pezzi
KIT-GHIERA-GALL-CARB-FILTRI-GASOLIO-16PZ
Cod. art. 1952006510
EAN 4056807273495
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il kit contiene 3 bracci con un totale di 5 diversi profili. In base alla forma e alle dimensioni dell'anello filettato, è possibile montare chiavi fino a 2 o 3 bracci. Il profilo fa presa esattamente sul perno in plastica o tra due perni.
- Non è più necessario ricorrere all'utilizzo del cacciavite che proprio in inverno causa spesso la rottura degli anelli filettati in plastica. Fa presa anche su anelli filettati in cui la trasmissione (punzonatura lamiera/perno plastica) avviene dall'alto. (Ad es. BMW e MB)
- Adatto per anelli filettati da 70 a 170 mm di diametro - serrabile a una coppia precisa!
- Uso universale - sostituisce una varietà di singole chiavi!
Fornitura:
- 3 bracci ad angolo singolo, L = 30 mm, profilo liscio, larghezza di 22 mm
- 3 bracci ad angolo singolo, L = 65 mm, profilo liscio, larghezza di 22 mm
- 3 bracci ad angolo doppio, L = 20/52 mm, profilo scanalato, larghezza di 20 mm
- 3 bracci ad angolo doppio, L = 24/65 mm, profilo scanalato, larghezza di 20 mm
- 3 bracci ad angolo singolo, L = 40 mm, profilo sfalsato, larghezza di 18/30 mm
- 1 supporto con attacco esagonale, SW 24 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai ecc.
Peso prodotto (per pezzo) | 2380,000 g |
Numero pezzi | 16 PZ |