Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit principal SAC 61 pièces

SAC kit d'outils de couplage Master 59 pcs

Art. N° 1952003040

EAN 4061975527011

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Kit principal SAC 61 pièces

Art. N° 1952003040
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
Pour la dépose et l'installation correctes des couplages SAC
  • Sans cet outil spécial, il existe un risque élevé de tension ou de dommage de l'embrayage lors de l'installation

  • Le disque d'embrayage peut être centré sur le roulement pilote ou la plaque de pression (machine)

  • Inclut tous les adaptateurs magnétiques BMW pour les embrayages fournis prétendus départ-usine et les clés à ergots pour la dépose de la plaque de prétension, par exemple pour VW, Audi, Fiat


Contenu de la livraison


  • 1 axe de pression avec roulement de pression et poignée en T, 3 pièces

  • 2 traverses avec 3 bras et 4 bras

  • 12 vis de fixation, 4 de chaque en M6, M7 et M8

  • 4 écrous pour les boulons de montage

  • 1 adaptateur magnétique avec cône de serrage et fixation d'adaptateur magnétique de roulement pilote

  • 7 adaptateurs magnétiques de roulement pilote∅ 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm

  • 8 adaptateurs magnétiques spéciaux pour BMW∅ 15/23, 15/26,5 court, 15/26,5 long, 15/28, 15/32,5,15/32,5 long, 15/34 et manchon de centrage avec vis

  • 1 kit d'outils de centrage∅, 15-21 et 21-28 mm, 15 pièces

  • 3 broches pour kit d'outils de centrage,∅ 11,85, 13,85 et 14,85 mm

  • 1 poignée et vis à six pans creux M8x50 mm pour adaptateur magnétique BMW, 2 pièces

  • 1 outil de réinitialisation du dispositif SAC

  • 1 clé à ergots∅ 14-100 mm/PIN 5 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces

59 PCS

Poids du produit (par pièce)

11690,000 g