Kit per saldatura dolce e forte
Attrezzatura per saldatura dolce e forte
Cod. art. 09848
EAN 4011231916356
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da usare in tutte le posizioni
Attacco a baionetta: Cambio del bruciatore senza utensili
Regolazione della fiamma continua e facile
La distribuzione di gas si ferma se non è montato il bruciatore
Distribuzione di gas solo quando si preme il pulsante
Accensione Piezo in pochi secondi
Con bomboletta di gas ricaricabile
Solida cassetta di legno rinforzata su tutti i lati con angolari in acciaio
Fornitura:
- Impugnatura piezoelettrica
- Bruciatore a fiamma appuntita Ø 9 mm
- Cannello a fiamma avvolgente Ø 18 mm
- Bomboletta di gas con base, valvola e gancio, 425 g
- Regolatore di pressione a 2 bar a impostazione fissa con filettatura sinistrorsa R da 3/8" x filettatura sinistrorsa R da 3/8"
- Chiave fissa a 2 bocche, 17 x 19
- Kit di tubi flessibili, 2 m
- Cassetta in legno
La bomboletta di gas viene fornita vuota.
Caratteristiche tecniche(X)
BRUCIATORE-CICLONE-TURBO-(P-09848)-D18MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.