Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit per riparazione di filetti candele TIME-SERT®, M12 x 1,25 15 pz

Kit riparaz filettatura candele Time-Sert M12x1,25
ASS.TIME SERT X FILETTI M12X1,25

Cod. art. 0661012125

EAN 4011231544566

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit per riparazione di filetti candele TIME-SERT®, M12 x 1,25 15 pz

Cod. art. 0661012125
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
Per guarnizione piatta

Elevata conducibilità termica


Rivestimento in rame/argento



Con tenuta a compressione, impossibili da rimuovere


Le boccole vengono inserite a pressione sul pezzo in lavorazione.

Indicazione

Pacchetto di ricarica boccole con 25 pezzi per misura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per ripristinare il filetto delle candele

Tipo filettatura

Filettatura metrica fine

Diametro nominale

12 mm

Passo

1,25 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

15 PZ

Kit per riparazione di filetti candele TIME-SERT®, M12 x 1,25 15  compreso:
1 x
Filiera per TIME-SERT® in HSS

MASCHIO TIME SERT M12X1,25

Descrizione:
M12 x 1,25
Quantità: 1 x
1 x
Fresa Per i filetti delle candele

FRESA TIME SERT M12X1,25

Descrizione:
M12 x 1,25
Quantità: 1 x
1 x
Posatore TIME-SERT®

AVVITATORE TIME SERT M12X1,25

Descrizione:
M12 x 1,25
Quantità: 1 x
5 x
Boccola filettata Per la riparazione di candele di autovetture, TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M12X1,25X9

Descrizione:
Lunghezza: 9 mm; M12 x 1,25
Per anello di tenuta con sede piana o profonda
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata Per la riparazione di candele di autovetture, TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M12X1,25X15

Descrizione:
Lunghezza: 15 mm; M12 x 1,25
Per anello di tenuta con sede piana o profonda
Quantità: 5 x