Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit per riparazione di filetti Time-Sert®, filetto tappo coppa olio M14x1,5 30 pz

Ripara fil. tappo di scar. olio M14x1,5 Time-Sert
ASS.TIME SERT M14X1,5

Cod. art. 06611415

EAN 4011231545105

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit per riparazione di filetti Time-Sert®, filetto tappo coppa olio M14x1,5 30 pz

Cod. art. 06611415
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
TIME-SERT offre notevoli vantaggi quando si riparano le filettature del tappo della coppa dell'olio


  • Le boccole sono autobloccanti

  • La guida del manicotto filettato garantisce il corretto alloggiamento del tappo della coppa dell'olio durante l'installazione. Elimina i problemi di tenuta

  • La boccola consente inoltre di rinnovare la filettatura anche nel caso in cui rimangano solo pochi giri
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro nominale

14 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

30 PZ

Passo

1,5 mm

Kit per riparazione di filetti Time-Sert®, filetto tappo coppa olio M14x1,5 30  compreso:
1 x
Punta Time-Sert®

PUNTA SPEC.HSS TIMESERT M14X1,5

Descrizione: Punta speciale per foratura e rimozione dei residui di filettature rotte
Quantità: 1 x
1 x
Fresa TIME-SERT®

FRESA TIME SERT M14X1,5

Descrizione:
M14 x 1,5
Quantità: 1 x
1 x
Filiera per TIME-SERT® in HSS

MASCHIO HSS TIME SERT M14X1,5

Descrizione:
M14 x 1,5
Quantità: 1 x
1 x
Posatore TIME-SERT®

AVVITATORE TIME SERT M14X1,5

Descrizione:
M14 x 1,5
Quantità: 1 x
Tubo di guida
1 x
Tubo di guida

TUBO DI GUIDA TIME SERT M14X1,5

Descrizione: Per set filettatura tappo di scarico olio
Quantità: 1 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE TIME SERT M14X1,5X12,8

Descrizione:
M14 x 1,5; 12.8 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE TIME SERT M14X1,5X16,0

Descrizione:
M14 x 1,5; 16 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE TIME SERT M14X1,5X26,0

Descrizione:
M14 x 1,5; 26 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE TIME SERT M14X1,5X6,5

Descrizione:
M14 x 1,5; 6.5 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE TIME SERT M14X1,5X9,3

Descrizione:
M14 x 1,5; 9.3 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x