Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit per riparazione di filetti TIME-SERT® 42 pz

Kit per riparazione di filetti 42 pezzi
ASS.TIME-SERT X FILETTI M 6,8,10

Cod. art. 09649616

EAN 4011231884242

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit per riparazione di filetti TIME-SERT® 42 pz

Cod. art. 09649616
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
Kit completo per la riparazione di filetti difettosi M6, M8, M10.
  • Filettatura metrica standard

  • Boccole e utensili di 3 misure ciascuno con 2 lunghezze delle boccole
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

42 PZ

Kit per riparazione di filetti TIME-SERT® 42  compreso:
1 x
Punta Time-Sert®

PUNTA SPEC.HSS TIME SERT M10X1,5

Descrizione: Punta speciale per foratura e rimozione dei residui di filettature rotte
Quantità: 1 x
1 x
Filiera per TIME-SERT® in HSS

MASCHIO HSS TIME SERT M10X1,5

Descrizione:
M10
Quantità: 1 x
1 x
Posatore TIME-SERT®

AVVITATORE TIME SERT M10X1,5

Descrizione:
M10 x 1,5
Quantità: 1 x
1 x
Fresa TIME-SERT®

FRESA TIME SERT M10X1,5

Descrizione:
M10 x 1,5
Quantità: 1 x
1 x
Punta Time-Sert®

PUNTA SPEC.HSS TIME SERT M 6X1

Descrizione: Punta speciale per foratura e rimozione dei residui di filettature rotte
Quantità: 1 x
1 x
Filiera per TIME-SERT® in HSS

MASCHIO HSS TIME SERT M 6X1

Descrizione:
M6
Quantità: 1 x
1 x
Fresa TIME-SERT®

FRESA TIME SERT M 6X1

Descrizione:
M6
Quantità: 1 x
1 x
Posatore TIME-SERT®

AVVITATORE TIME SERT M 6X1

Descrizione:
M6 x 1
Quantità: 1 x
1 x
Fresa TIME-SERT®

FRESA TIME SERT M 8X1,25

Descrizione:
M8 x 1
Quantità: 1 x
1 x
Punta Time-Sert®

PUNTA SPEC.HSS TIME SERT M 8X1,25

Descrizione: Punta speciale per foratura e rimozione dei residui di filettature rotte
Quantità: 1 x
1 x
Filiera per TIME-SERT® in HSS

MASCHIO HSS TIME SERT M 8X1,25

Descrizione:
M8
Quantità: 1 x
1 x
Posatore TIME-SERT®

AVVITATORE TIME SERT M 8X1,25

Descrizione:
M8 x 1,25
Quantità: 1 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M10X1,5 X14,0

Descrizione:
M10 x 1,5; 14 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M10X1,5 X20,0

Descrizione:
M10 x 1,5; 20 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M 6X1 X12,0

Descrizione:
M6 x 1; 12 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M 6X1 X 9,4

Descrizione:
M6 x 1; 9.4 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M 8X1,25X11,7

Descrizione:
M8 x 1,25; 11.7 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x
5 x
Boccola filettata TIME-SERT®

BOCCOLE FIL.TIME SERT M 8X1,25X16,2

Descrizione:
M8 x 1,25; 16.2 mm
Per la riparazione di filettature difettose.
Quantità: 5 x