Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato

Estrattori universali cuscinetti ruote, kit 15 pz
KIT-RIMOZ-CUSC-RUOTA-15PZ

Cod. art. 1952003725

EAN 4065233123748

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato

Cod. art. 1952003725
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
In particolare per la rimozione dei cuscinetti ruota compatti avvitati
  • Anche per la maggior parte degli altri profili dei cuscinetti ruota

  • Facile rimozione del gruppo cuscinetto ruota, del mozzo o solo del cuscinetto mediante il fissaggio con due coni adatti e un estrattore a massa scorrevole

  • Efficace anche per allentare i componenti realizzati in combinazione alluminio/acciaio senza molti adattatori speciali

  • Include mandrino in ottone per una rimozione delicata dell'albero di trasmissione.


Contenuto:


  • 1 mandrino TR20x3, lunghezza: 305 mm, con supporto per estrattore a massa scorrevole M18x1,5 e attacco SW32

  • 2 dadi di serraggio TR20x3 con collare ∅ 47 mm, attacco SW27

  • 2 controdadi TR20x3, attacco SW27

  • 2 pz ciascuno di coni di pressione ∅ 45 x altezza 23 mm, ∅ 60 x altezza 28 mm e ∅ 71 x altezza 28 mm

  • 1 mandrino in ottone ∅ 20 x 200 mm per albero motore
Indicazione

Utilizzabile solo in combinazione con estrattore a massa scorrevole opzionale Würth art. n. 1952003050 o 1952003060, oppure con un estrattore a massa scorrevole disponibile in commercio con massa battente a partire da 5 kg!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

12

Peso prodotto (per pezzo)

5480,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Estrattore a massa scorrevole con battitoio da 9 kg, universale

ESTRATTORE-MASSA-BATTENTE-UNIVERSALE-9KG

Per estrarre efficacemente i pezzi e per lavori di raddrizzatura sulla carrozzeria
x 1 pz.
Kit adattatore per filettature 4 pezzi

KIT-ADATTATORI-P/ESTRAZIONE-INIETTORI

Consente il montaggio di utensili standard, estendendo così la gamma di applicazioni. Assortimento complementare con i 4 adattatori più comuni per estrattore a massa scorrevole Art. 1952004050