Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit per meccanica di precisione 29 pezzi

Ass. cacciaviti, meccanica di precisione, 29 pz.
SERIE-CACCIAV-INSERTI-MICROMEC-29PZ

Cod. art. 06134895

EAN 4050641835772

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit per meccanica di precisione 29 pezzi

Cod. art. 06134895
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
L'assortimento contiene tutti gli inserti essenziali per la meccanica di precisione ed è ideale per qualsiasi lavoro di avvitamento fine e delicato

L'assortimento contiene tutti gli inserti necessari per la meccanica di precisione e l'elettrotecnica



Contenuto: 29 pezzi:


  • Cacciavite portainserti, attacco 4 mm, 1 pz

  • Inserti con attacco 4mm: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; taglio 1,5, 2, 2,5, 3 mm; esagono: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-wing 1,5, 2; PZ 0, 1; stella 1, 5 - 28 pz
Indicazione

L'inserto è trattenuto da un anello d'arresto, in quanto i magneti non sono adatti per l'elettronica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazionePer elettricisti, installatori di hardware, modellistica, ecc.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

29 PZ

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cacciavite per meccanica di precisione con attacco per inserti

CACCIAV-PORTAINS-ATT4MM

Attacco per inserti da 4 mm e manico bicomponente con testa di centraggio rotante