Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz

Smontaggio iniettori, kit 37 pz
KIT-ESTRAZIONI-INIETTORI-BASE

Cod. art. 1952003505

EAN 4061975526854

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit per la rimozione degli iniettori, meccanico 37 pz

Cod. art. 1952003505
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
Sistema universale per la rimozione di iniettori particolarmente bloccati
  • Smontaggio di iniettori particolarmente incrostati o arrugginiti

  • È possibile regolare l'altezza delle basi di supporto, in modo che il ponte possa essere posizionato esattamente a un angolo di 90° rispetto all'iniettore, anche quando i punti di supporto si trovano ad altezze diverse sulla testata

  • Ideale per i motori con 2 iniettori che devono essere estratti contemporaneamente, in quanto sono fissati con un solo morsetto regolabile doppio, come accade su veicoli Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat, ecc.

  • Gli ugelli di iniezione possono essere parzialmente smontati utilizzando le 2 chiavi a bussola incluse nel kit per il fissaggio degli adattatori degli estrattori corrispondenti, dal kit direttamente nell'iniettore

  • La forza di trazione richiesta viene applicata meccanicamente utilizzando un mandrino/cuscinetto a pressione e un dado


Contenuto


  • 1 ponte corto, 360 mm

  • 2 barre trasversali

  • 2 aste di trazione M18x1,5, lunghezza 220 mm

  • 2 adattatori di collegamento M18x1,5/M18x1,5

  • 1 cuscinetto a pressione

  • 1 ghiera di pressione

  • 3 elementi di collegamento ponte/piedini di supporto

  • 4 piedini di supporto, sezione superiore

  • 4 piedini di supporto, sezione centrale

  • 4 piedini di supporto, base

  • 2 elementi di giunzione traversa/ponte

  • 2 adattatori Bosch M17x1/M27x1

  • 2 adattatori Siemens M14x1/M25x1

  • 2 adattatori Siemens M27x1

  • 1 adattatore piezoelettrico M14x1,5

  • 1 presa Bosch SW10 con foro

  • 1 presa Siemens a 4 pin

  • 1 composto frenafiletti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

37 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

14500,000 g