Kit per l'alesatura 18 pz, per punte delle candelette danneggiate in posizione normale e in profondità M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25
Kit rimoz. punte candelette, in profondità, 18 pz
KIT-ESTRAZ-PUNTA-ELETTRODO-(M8-M9-M10)
Cod. art. 1952004200
EAN 4056807557359
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Se una candeletta è bloccata nella sede cilindrica a causa di ruggine o residui di combustione, spesso tentando di sbloccarla, la punta (elettrodo) si rompe e rimane incastrata in profondità nella sede cilindrica
- Nel set si trovano utensili per la guida esatta tramite il filetto originale della candeletta, oltre a punta speciale extra lunga e maschio per la realizzazione di un attacco filettato all'interno dell'elettrodo
- Gli alesatori modificati extra-sottili sono più stretti della sede dell'elettrodo, e ciò consente di estrarre senza problemi anche delle candelette rotte in profondità.
- Estrazione sicura della punta della candeletta tramitemandrino di trazione lungoed elemento pressore con cuscinetto di spinta
- Smontaggio senza danneggiare la sede e il filetto della candeletta nella testata motore
Caratteristiche tecniche(X)
Assolutamente raccomandato per es. per Fiat, Citroën, Peugeot, Ford 1.4 -1.6 Hdi
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 18 |
Peso prodotto (per pezzo) | 2100,000 g |