Kit per fresatura
Kit per fresatura, plastica
SET DIME PER GIUNZ. A SCOMPARSA
Cod. art. 0681352300
EAN 4046778023083
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da usare ed estremamente robusto
Materiale: plastica
È necessario utilizzare un'apposita fresa con battuta (art. n. 0612 208 203) per evitare che la dima venga danneggiata durante la fresatura
Caratteristiche tecniche(X)
Prodotti complementari per giunti a scomparsa
- Selezionare la dima (90 mm, 125 mm, 150 mm o 190 mm) ed inserirla nel supporto. Fissare l'inserto utilizzando viti metriche.
- Contrassegnare la posizione di fresatura sulla trave principale
- Posizionare la dima sulla trave principale, allinearla e fissarla in posizione con 2 viti ASSY a testa piana svasata, d = 5¬mm
- Impostare 14 mm di profondità di fresatura
- Fresare l'incasso
- Rimuovere il supporto di fresatura
![]() | |
Materiale | Materiale plastico |
Larghezza | 233 mm |
Lunghezza | 271 mm |
Spessore | 20 mm |
Numero fori | 2 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.