Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit per estrazione punta elettrodo candelette M8x1-M9x1-M10x1-M10x1,25 14 pz

Kit di smontaggio candelette, 14 pz
KIT-ESTR-ELETTRODO-CANDELETTE-M8-M9-M10

Cod. art. 1952003300

EAN 4046777595154

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit per estrazione punta elettrodo candelette M8x1-M9x1-M10x1-M10x1,25 14 pz

Cod. art. 1952003300
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
Assortimento per forare e rimuovere correttamente le punte delle candelette
  • Il kit contiene utensili per una guida precisa nella filettatura originale delle candelette, più punte speciali extra-lunghe e filettatrici per creare una filettatura nel tubo di riscaldamento

  • Rimozione sicura della punta con asta di estrazione e il battitoio

  • Smontaggio senza danni alla sede e alla filettatura delle candelette nella testata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consigliato per Citroën, Peugeot, Ford 1.4–1.6 Hd

Larghezza

270 mm

Altezza

87 mm

Lunghezza

377 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2398,000 g