Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit per cilindri idraulici 32 T

Kit cilindri idraulici 32 T
SET CILINDRO IDRAULICO 32 T

Cod. art. 1952001257

EAN 4250158113459

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit per cilindri idraulici 32 T

Cod. art. 1952001257
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
5 pezzi. Kit di utensili universale per inserimento a pressione e montaggio del fuso a snodo, dei perni di giunzione e dei cuscinetti silenziosi con una gamma di movimento di circa 113 mm.
  • Estrattore e puntale sono montati direttamente nell'asta del pistone


Fornitura:


  • 1 anello di protezione per filettatura

  • 1 puntale M 24 x 3

  • 1 barra di trazione M 22 x 2,5

  • 1 dado M 22 x 2,5

  • 1 raccordo rapido CEJN
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Veicoli commerciali, autobus, macchine agricole e per edilizia, costruzione di impianti, ingegneria meccanica

Lunghezza corsa

113 mm

Diametro filettatura alberino

24 mm

Peso prodotto (per pezzo)

11100,000 g

Portata max. (100)

32 t