Kit per cilindri idraulici 22 tonnellate
Kit cilindri idraulici 22 T
SET CILINDRO IDRAULICO 22 T
Cod. art. 1952001256
EAN 4250158141346
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La speciale struttura permette l'impatto sugli steli dei pistoni per aumentare la forza di rottura, ad esempio nella pressione su componenti corrosi e incollati.
- Estrattore e puntale sono montati direttamente nella biella.
- Il pistone operativo si ritrae automaticamente dopo lo sfiato della pressione grazie alla forza della molla.
Fornitura:
- 1 testa martello M22 x 2,5 mm
- 1 piatto spingidisco M24 x 3°mm
- 1 tassello di spinta con filettatura, corto M24 x 3 x 92 mm
- 1 tassello di spinta con filettatura, lungo M24 x 3 x 132 mm
- 1 pistone di pressione con filettatura M24×3 mm
- 1 albero di alimentazione M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1 dado a manicotto M18 x 2,5 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza corsa | 70 mm |
Diametro filettatura alberino | 22 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 7200,000 g |
Portata max. (100) | 22 t |