Kit morsetti 5 pezzi
Kit morsetti serr 4,75 mm/5 mm, 5 pz
SET-PIASTRE-P-PIEGATUBI-FRENI-D4.75-5MM
Cod. art. 1952001397
EAN 4056807684598
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Allinea la tubazione vecchia a quella nuova
- I raggi di curvatura sono riprodotti senza perdita di lunghezza
- La lunghezza del vecchio tubo freni viene misurata con il flessometro per garantire che la nuova tubazione sia della lunghezza corretta
- Il diametro interno della tubazione non subisce variazioni a causa del serraggio e della piegatura
- Contenuto del kit da 5 pezzi: 2 collari fissacavo grandi, 2 collari fissacavo piccoli, 1 flessometro da 2 m
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per la lavorazione di tubi in rame, alluminio, ottone e acciaio dolce, nonché di linee rivestite in materiale plastico con diametri da 4,75 a 5 mm.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 5 PZ |
Diametro min | 4,75 mm |
Diametro max | 5 mm |
Diametro min/max | 4,75-5 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 390,000 g |