Kit messa in fase 7 pz per Ford, Volvo, Mazda
Kit utensili per fasatura per Ford, Volvo, Mazda, 7 pz
TIMTL-SET-FORD-ECOBOOST-7PZ
Cod. art. 1952005245
EAN 4065746287227
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per Ford Fiesta/Puma/Focus/Fusion, B-Max/C-Max/EcoSport/Kuga, Mondeo/S-Max/Galaxy, Grand Tourneo Connect, Transit Connect; Volvo S40/V40/S60/V60, V70/S80; Mazda 2
- Per motori Ford 1.25 L / 1.4 L (1998-2015), 1.5 + 1.6 L ECOBOOST (2010-2020); Volvo 1.6 GTDi (2010-2015); Mazda 1.25 L / 1.6 L (2002-2007)
- Da utilizzare come OEM OEM 303-1054/303-748/303-1097/303-376 303-393/303-1550/303-1552
Numero pezzi | 7 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 2520,000 g |
Altezza | 38 cm |
Lunghezza | 28 cm |
Larghezza | 9 cm |