Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit meccanico per rimozione iniettore Delphi, Denso, Siemens, Bosch 38 pz

Kit rimozione iniettori, universale, 38 pezzi
KIT-INIETTORI-UNIVERSALE-BASE

Cod. art. 1952003510

EAN 4046777595352

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit meccanico per rimozione iniettore Delphi, Denso, Siemens, Bosch 38 pz

Cod. art. 1952003510
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
Progettato appositamente per la rimozione di iniettori saldamente bloccati
  • Questo kit di utensili facilita la rimozione di iniettori, anche particolarmente sporchi e bruciati

  • Il supporto universale di montaggio a ponte installato con viti a testa cilindrica consente una vasta gamma di altezze di lavoro e angoli di estrazione variabili

  • La fornitura comprende 2 contralberi M18 e cuscinetti a pressione. Opzione di espansione con cilindro idraulico da 12 o 20 tonnellate

  • Ideale anche per doppia estrazione in caso di iniettori collegati, ad es. Mercedes Benz, Opel, Fiat

  • Adatto per iniettori Delphi, Denso, Siemens e Bosch
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

38 PZ

Larghezza

510 mm

Altezza

240 mm

Lunghezza

690 mm

Peso prodotto (per pezzo)

17470,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit adattatori di collegamento iniettori per estrattori Denso, Siemens, Bosch 8 pz

KIT-ADATTATORI-P/ESTRAZIONE-INIETTORI

Questo kit di adattatori è utilizzato per creare un supporto per l'albero di alimentazione sull'iniettore.
x 1 pz.
Cilindro idraulico

CILINDRO-IDRAULICO-12T-CORSA-8MM

x 1 pz.
Cilindro idraulico

CILINDRO-IDRAULICO-20T-CORSA-8MM