Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi

Kit meccanico compres. molle ammortiz. univ. 9 pz
KIT-TIRANTINI-LUNGHI-CORTI-C/MORSETTI

Cod. art. 1952003620

EAN 4058794286519

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit meccanico per la compressione delle molle dell'ammortizzatore Universale, 9 pezzi

Cod. art. 1952003620
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
Per la compressione delle molle dell'ammortizzatore direttamente sul veicolo
  • Ideato per comprimere manualmente tutti gli ammortizzatori anteriori (MacPherson) e posteriori

  • Consente la rimozione del montante senza necessità di rimuovere i vari componenti aggiuntivi o di abbassare il sottotelaio (telaio di supporto)

  • Antiscivolo in quanto ogni vite è dotata di filetto destrorso e sinistrorso

  • Notevole risparmio, in quanto diventa superfluo l'allineamento delle ruote

  • I mandrini corti permettono il pretensionamento delle molle lunghe dell'assale posteriore in quanto possono essere rimossi con sicurezza e senza tensione residua, ad esempio sui veicoli Ford Mondeo ecc.


Componenti inclusi:


  • 4 morsetti plastificati antigraffio

  • 2 viti M18, L = 300 mm

  • 2 viti M18, L = 185 mm

  • 1x tubetto di grasso per mandrino ad alte prestazioni
Indicazione

Non è consentito utilizzare gli smonta ammortizzatori in officina senza la protezione. L'attrezzo non è da utilizzare su banco. L'attrezzo è da utilizzare solo direttamente sull'auto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ad esempio: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT, Skoda Oktavia, Seat Leon, ecc.

Forza di tensione

8000 N

Diametro molla min/max

100-300 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

9 PZ