Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit martello scorrevole per iniettori 11 pz

Kit estrattore massa scorrevole p. iniet VAG, 11pz
KIT-ESTRATTORE-INIETTORI

Cod. art. 1952003715

EAN 4061975526885

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit martello scorrevole per iniettori 11 pz

Cod. art. 1952003715
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
Per estrarre gli iniettori dalla testata senza parziale smontaggio dell'iniettore
  • Rimozione delicata dell'iniettore, poiché spesso sono assenti punti di appoggio

  • Gli iniettori con ingresso laterale della tubazione di iniezione possono essere tirati contemporaneamente verso l'alto e ruotati nella sede per mezzo del manico

  • Solo nel 15% dei casi sono necessarie forze maggiori rispetto al martello scorrevole da 1,4 kg


Fornitura


  • 1x martello scorrevole da 1,4 kg

  • 1x asta scorrevole corta

  • 1x asta scorrevole lunga

  • 1x adattatore a snodo

  • 1x maniglia con adattatore filettato M12 doppio

  • 1x maniglia con adattatore filettato M14 doppio

  • 1x adattatore filettato FF M14 x FF M18x1,5

  • 1x riduzione FM M18x1,5 x FF M12

  • 1x gancio singolo VAG
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Iniettori per elettrovalvole

  • Iniettori piezoelettrici

  • Iniettori VAG TDI PD

Numero pezzi

11 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

4800,000 g

Portata max.

1,4 kg