Kit maniglie di sostituzione senza foro per maniglia
Leva/maniglia senza foro per maniglia
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione semplice
- Nessuna ostruzione del foro per maniglia durante il montaggio
- Montate con 4 viti visibili
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Distanza (maniglia/serratura) | 72 mm |
Foro punzonato | PC |
Ideale per | Portone d'ingresso per appartamenti |
Testato al fuoco | No |
Tecnologia con cuscinetto | Con cuscinetto in plastica |
Materiale della maniglia/rosetta di copertura o protezione | Zinco pressofuso |
Grado di lucidatura | Opaco |
Superficie | Nichelato |
Per spessore porta min/max (TS) | 38-42 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Dichiarazione ambientale di prodotto | No |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Misura quadrato | 8 mm |
Alberino | Con rulli per filettare M12 |
Diametro supporto maniglia per porta | 15,8 mm |
Piastra pomello/manico | Pieno |
Altezza di presa incl. rosetta/etichetta | 45 mm |
Forma rosetta/placca | Placca lunga tonda |
Distanza fori | 190 mm |
Larghezza placchetta | 40 mm |
Lunghezza placchetta | 220 mm |
Spessore etichetta | 4 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.