Kit lampe LED intégrée EBL-350-1
Kit lampe LED intégrée EBL-350-1
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Nombre de lampes | 3 PCS |
Tension nominale | 230 V |
Intensité max. | 350 mA |
Type de montage | Pour encastrement |
Matière du boîtier | Zinc moulé sous pression |
Couleur de boîtier | Blanc |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Puissance | 3 W |
Nombre de LED | 1 PCS |
Couleur de lumière | Blanc chaud |
Température de couleur | 3000 K |
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 80 |
Hauteur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Diamètre d'installation | 30 mm |
Profondeur d'installation | 24 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 11 PCS |
Longueur de câble | 300 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Durée de vie de la source lumineuse | 50000 h |
Flux lumineux | 250 lm |
Avec commutateur | Non |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!