Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit lampe LED intégrée EBL-24-14

Kit lampe LED intégrée EBL-24-14

Art. N° 0976504307
EAN 4056807713472
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
For illumination of shelves and display cases in kitchens, living rooms, bathrooms as well as bedroom furniture
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'éclairage

LED

Nombre de lampes

3 PCS

Tension nominale

24 V

Type de montage

Pour encastrement

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Couleurs acier inoxydable

Matière de la lentille de phare

Plastique

Couleur de la lentille

Blanc

Puissance

4 W

Nombre de LED

72 PCS

Couleur de lumière

Blanc réglable

Température de couleur min.

2700 K

Température de couleur max.

5000 K

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

92

Hauteur

13 mm

Diamètre extérieur

75 mm

Diamètre d'installation

68 mm

Profondeur d'installation

12 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

4 PCS

Type de connexion

Système enfichable LD2

Longueur de câble

2500 mm

Indice de protection IP

IP 44

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Durée de vie de la source lumineuse

54000 h

Flux lumineux

270 lm

Avec commutateur

Oui

Classe d'efficacité énergétique

G

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ressort de montage pour éclairages intégrés

ASMBYSPG-(F.LGHT-LED)-ST-ZN

Convient pour EBL-24-2 à EBL-24-7
x 1 pcs