Kit lampada a LED da incasso EBL-24-14 Per montaggio incassato
Kit faretti LED a incasso EBL-24-14 forma quadrata
KIT-3FARETTI-EBL24-14-3000K-5000K-INOX
Cod. art. 0976504307
EAN 4056807713472
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il kit include 3 faretti in versione quadrata, un telecomando radio per variare il colore della luce da calda a fredda
- Disponibile nella finitura acciaio inossidabile
- La luminosità e la temperatura del colore (2700–5000 K) delle lampade possono essere regolate in modo continuo tramite il telecomando che va a regolare la luminosità e il colore
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo lampada | LED |
Tensione nominale | 24 V |
Numero lampade | 3 PZ |
Tipo di montaggio | A incasso |
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Colore acciaio inossidabile |
Potenza nominale | 4 W |
Numero LED | 72 PZ |
Colore luce | Bianco regolabile |
Temperatura colore min/max | 2700-5000 K |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 92 |
Altezza | 13 mm |
Diametro esterno | 75 mm |
Diametro di montaggio | 68 mm |
Profondità di montaggio | 12 mm |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 4 PZ |
Tipo di attacco | Sistema a innesto LD2 |
Lunghezza cavo | 2500 mm |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Durata utile illuminante | 54000 h |
Flusso luminoso | 270 lm |
Con interruttore | Sì |
Classe di efficienza energetica | G |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.