Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit integrativo, 27 pezzi per la riparazione delle candelette

Kit integrativo smontaggio candelette, 27 pz
KIT-UTENS-CANDELETTE-27PZ

Cod. art. 1952006905

EAN 4065746287128

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit integrativo, 27 pezzi per la riparazione delle candelette

Cod. art. 1952006905
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
Aggiunta agli utensili di rimozione delle candelette esistenti
  • Utile aggiunta ai kit di rimozione delle candelette Würth esistenti e a tutti gli assortimenti completi specifici per motore e veicolo, ecc.

  • Progettato appositamente per creare un nuovo supporto in profondità all'interno della sede della candeletta in caso di ripetuta rottura della candeletta durante la rimozione con gli utensili standard

  • Include spazzole per la pulizia dell'elemento riscaldante e dei canali delle candelette e tappi a vite per sigillare temporaneamente il foro delle candelette.


Contenuto:


  • 1 prolunga per asta scorrevole con sedi chiave

  • 2 supporti per punte a gradini di misura 1 per M8+M9 e di misura 2 per M10 (maggiore profondità di foratura)

  • 3 boccole di foratura cadauno da 2,7 mm e 3,6 mm

  • 2 maschi per profondità 12-28 UNF e 1/4 poll.-28 UNF (gambo extra sottile)

  • 1 adattatore per estrazione 12-28 UNF e 1/4 poll.-28 UNF, extra lungo da 102 mm

  • 1 supporto per maschio con attacco esagonale

  • 1 utensile per rimozione elettrodo per ∅ 3,0 mm

  • 2 spazzole di pulizia foro dell'elemento riscaldante ∅ 4,8 e 5,8 mm

  • 2 spazzole di pulizia per sede candeletta ∅ 7,0 e 8,5 mm

  • 2 tappi di tenuta per candelette ciascuno nelle misure M8 x 1,0; M9 x 1,0; M10 x 1,0 e M10 x 1,25
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni
  • Sigillare temporaneamente l'alesaggio della candeletta utilizzando i tappi a vite.

  • Avviare il motore in modo che le parti della candeletta che rimangono nella sede vengano allentate dal calore del motore.

  • Il resto può quindi essere rimosso senza problemi utilizzando gli utensili di rimozione.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

27 PZ

Larghezza

28 cm

Altezza

9 cm

Lunghezza

38 cm

Peso prodotto (per pezzo)

2110,000 g