Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit inchiodatrice BST 350

Kit inchiodatrice BST 350

Cod. art. 0988864021

EAN 4057708153190

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit inchiodatrice BST 350

Cod. art. 0988864021
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
Kit inchiodatrice BST 350 compreso:
1.000 x
Cartuccia KFTZ 11A CE con 10 cartucce per striscia

CARTUCCE-INCHIOD.-COL.GIALLO-CE-6,8/11MM

Descrizione:
Calibro: 6,8/11 M; Medio (giallo)
Quantità: 1.000 x
500 x
Cartuccia KFTZ 11A CE con 10 cartucce per striscia

CARTUCCE-INCHIOD.-COL.ROSSO-CE-6,8/11MM

Descrizione:
Calibro: 6,8/11 M; Molto forte (rosso)
Quantità: 500 x
300 x
Bullone M8 BFS 8 per sottostrutture in acciaio

PRIGIONIERI P/ ACCIAIO ZN B.M8 L14MM

Descrizione:
Lunghezza gambo: 14 mm
Quantità: 300 x
400 x
Bullone M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206

PRIGIONIERI P/CEMENTO M8 27MM

Descrizione:
Lunghezza gambo: 29 mm
Per materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Quantità: 400 x
200 x
Chiodo HN 101 per luso in materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo

CHIODO P. ACC/CEM D3,7 X LUNGH. 16MM

Descrizione:
Lunghezza gambo: 16 mm
Quantità: 200 x
200 x
Chiodo HN 101 per luso in materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo

CHIODO P. ACC/CEM D3,7 X LUNGH. 27MM

Descrizione:
Lunghezza gambo: 27 mm
Quantità: 200 x
200 x
Chiodo HNS 103/18 a norma DIN EN 206

CHIODO C.RONDELLA RINFORZ. 3,7X27MM

Descrizione: Chiodo di alta qualità con rondella in acciaio per l'uso in materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Quantità: 200 x
200 x
Chiodo HNS 107/30 a norma DIN EN 206

CHIODO C.PLATO. ACC.P.DIVA 3.7X37MM

Descrizione: Chiodo di alta qualità con rondella in acciaio per l'uso su materiali di supporto in acciaio ≥ 5 mm e calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Quantità: 200 x
1 x
Inchiodatrice BST 350

INCHIODATRICE BST 350

Descrizione:
Calibro: 6,8/11 M
Inchiodatrice semi-automatica con regolazione della potenza manuale
Quantità: 1 x