Kit ferramenta per porte scorrevoli ABILIT 120-H
Kit ferramenta per porte scorrevoli ABILIT 120-H
Cod. art. 0687917351
EAN 4065746649223
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Capacità di carico | 120 kg |
Per spessore porta min/max | 26-40 mm |
Per larghezza porta min | 560 mm |
Altezza massima porta | 3000 mm |
Regolazione dell'altezza | +4 mm / -3 mm |
Frenata | Opzionale |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Anodizzato |
Colore | Nero |
Tecnologia con cuscinetto | Cuscinetto a sfere |