Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Kit extracteur universel pour cardans et moyeux de roues 75 pièces, pour camionnettes et camions légers

Kit d'extracteur moyeux roue, universel, 75 pcs
COFFRET DEMONT MOYEU ET ARBRE VU

Art. N° 1952006610

EAN 4056807273594

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Kit extracteur universel pour cardans et moyeux de roues 75 pièces, pour camionnettes et camions légers

Art. N° 1952006610
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
Pour extraire les arbres d'entraînement grippés et collés, et pour déposer le moyeu de roue avec un extracteur à inertie Govoni en option.
  • Gain de temps considérable, aucun dommage au filetage, roulement de roue non endommagé lors de la dépose de l'arbre d'entraînement

  • Perforation optimisée couvrant un large éventail de véhicules

  • Bride avec pas de boulon de 2, 3, 4, 5 et 6 trous pour moyeux de roues de grandes voitures de tourisme et de fourgonnettes

  • Peut être utilisé avec les mécanohydrauliques Govoni ou les cylindres à piston creux dans le cas d'exigences de puissance extrêmes jusqu'à max. 17 tonnes.


Contenu de la livraison :


  • 1 x bride de traction avec adaptateur réducteur de filetage 2-3/4 in x 16 un à 1-1/2 in x 16 un, zone de travail Ø 110 à 186 mm

  • 1 x adaptateur réducteur de filetage 1-1/2 pouce x 16 un à M22x2.0 pour broche mécanique

  • 1 x broche de pression mécanique avec pointe sphérique, M22x2.0 x l = 250 mm

  • 1 graisse pour axe hautes performances

  • 6 x jeu de boulons de serrage (chacun composé de trois types de pièces individuelles) pour les systèmes d'écrous de roue et de boulons de roue (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment (10)

75 PCS

Matière (20)

Acier à outils

Poids du produit (par pièce) (30)

12714,000 g

Convient pour constructeur du véhicule

Universel