Kit extracteur universel pour cardans et moyeux de roues 21 pièces
Kit outils dépose, moy roue, arbres transmission
KIT DEM.MOYEUX ET ARBRES DE TRANSM.
Art. N° 1952006900
EAN 4062856214082
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour extraire les arbres de transmission serrés et collés
- A l'aide du marteau à inertie Würth en option 1952004050, ainsi que la dépose du moyeu de roue
- Gains de temps considérables et aucun endommagement du filetage et du roulement de roue
- Perforation optimisée couvrant un large éventail de véhicules
- Pour moyeux de roues avec 2, 3, 4, 5 et 6 goujons et écrous de roue jusqu'à M14
- L'axe mécahydraulique de 16 t permet la dépose même avec des arbres de transmission extrêmement serrés
Contenu de la livraison
- 1 cloche d'extraction
- 1 broche mécahydraulique, 16 t
- 1 disque perforé, 96–138 mm
- 5 rondelles à cône
- 6 entretoises
- 1 graisse hautes performances pour broche
Fiches de données de sécurité(X)
Entre autres VAG, Mazda, Ford, BMW, Renault, etc.
Nombre de pièces de l'assortiment (10) | 21 PCS |
Poids du produit (par pièce) (40) | 8424,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!