Kit estrazione iniettori con estrattore a massa scorrevole per Denso 10 pz
Kit estrattore scorrevole iniettori Denso 10pz
KIT-INIETTORI-DENSO
Cod. art. 1952003930
EAN 4046777595260
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per iniettori DENSO
- Per l'estrazione vengono utilizzate forche adattate con precisione montate sull'iniettore e sulla filettatura della linea di iniezione
- Non è necessario smontare la centralina elettronica degli iniettori
- Estrattore scorrevole utilizzato per l'estrazione
Caratteristiche tecniche(X)
- Tipi di iniettore: 23670 - 30080, MB416600 - MB40A, 5870 - 13H50B
- Denso: 11L 12182, 23670 - 26011, 23670 - 0R050, 10J
- Modelli: Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Opel/Valhalla
Larghezza | 280 mm |
Altezza | 87 mm |
Lunghezza | 500 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 7150,000 g |