Kit estrazione 5 pezzi, per giunti di supporto MB Sprinter, VW LT e Crafter
Set per giunto di supporto anteriore, 5 pezzi
KIT-GIUNTO-SUPPORTO-SPRINTER/CRAFTER/LT
Cod. art. 1952006570
EAN 4056807273570
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da impiegare in combinazione con un telaio pressa direttamente sul veicolo o con una pressa da officina.
- Sostituzione rapida e accurata senza danneggiare l‘inserto del braccio della sospensione.
Contenuto:
- 1 manicotto a pressione Ø 74 x 62 mm x A=110 mm
- 1 manicotto a pressione Ø 74 x 60 mm x A=110 mm
- 1 manicotto a pressione Ø 70 x 55 mm x A=93 mm
- 1 elemento di pressione Ø 57 x 70 x 44 mm x A=48 mm, utilizzabile su entrambi i lati
- 1 elemento di pressione Ø 72 x 60 mm x A=110 mm dopo l'anno modello 2006, con passo
Caratteristiche tecniche(X)
- Mercedes Sprinter dall'anno modello 95 (W901-905)
- VW LT dal 1996 al 2006
- VW Crafter e MB Sprinter (W906) dal 2006 e Freightliner Sprinter/Dodge
Numero pezzi nell'assortimento/kit (10) | 5 |
Peso prodotto (per pezzo) (40) | 6723,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.