Kit estrattori per viti e prigionieri
Kit estrattori per viti
SERIE ESTRATTORI PER VITI ROTTI
Cod. art. 069014
EAN 4011231599757
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per viti e bulloni spezzati da 6–16 mm o da 1/4 a 5/8"
Kit completo, comprende anche le punte elicoidali necessarie
I perni estrattori sagomati ingrandiscono la vite prigioniera solo leggermente
Facile estrazione delle viti rotte a differenza degli estrattori conici
Fornitura: Manicotti guida, punte elicoidali, perni estrattori e dadi, manuale di istruzioni, cassetta in plastica di qualità
Caratteristiche tecniche(X)
1a
Per viti prigioniere spezzate sotto la superficie utilizzare l'apposito manicotto. Eseguire un piccolo preforo sulla sezione della vite danneggiata. Quindi allargare il foro.
1b
Per viti prigioniere spezzate sopra la superficie, posizionare il manicotto sulla sporgenza. Eseguire un piccolo preforo sulla vite filettata. Quindi allargare il foro.
2
Se la vite è spezzata a filo, punzonare in centro e preforare. Quindi allargare il foro.
3
Inserire l'apposito perno estrattore nel foro percuotendo con un martello
4
Spingere il dado estrattore in basso verso la parte inferiore del perno. Estrarre la vite spezzata ruotandola in modo uniforme senza inclinare il perno
Peso prodotto (per pezzo) | 750,000 g |
PERNI ESTRATTORI E DADI M 6
PERNI ESTRATTORI E DADI M 7 - 8
PERNI ESTRATTORI E DADI M 9 - 10
PERNI ESTRATTORI E DADI M 10 - 12
PERNI ESTRATTORI E DADI M 14 - 16
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.