Kit estrattori 18 pz per pulegge con smorzatori di vibrazioni
Estrattori per puleggia, assortimento
KIT-ESTRAZIONE-PULEGGE
Cod. art. 1952007045
EAN 4099618651236
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatti per una distanza simmetrica e asimmetrica tra i raggi grazie all'uso come estrattori a due e tre bracci
- Tre diverse coppie di bracci garantiscono un'ampia copertura.
- L'estrattore si aggancia nell'area del mozzo della puleggia.
- Rimozione delicata senza danneggiare l'antivibrante
- Vantaggioso rispetto agli estrattori convenzionali con presa sul diametro esterno della puleggia
Contenuto:
- 1 vite estrazione M16x1,5
- 1 vite estrazione da 1/2 pollice, M16x1,25
- 1 traversa a tre bracci
- 1 traversa a due bracci
- 4 bulloni a pressione di 4 lunghezze
- 1 boccola di spinta
- 1 kit bracci standard, 3 pz
- 1 kit bracci extra sottili, 3 pz
- 1 kit bracci laterali, 3 pz
Caratteristiche tecniche(X)
- Per BMW, Chrysler, Ford, Mazda, Toyota, Jeep, Mercedes, Mitsubishi e altri marchi
- Utilizzabili su veicoli europei, asiatici e americani con pulegge a raggi
Numero pezzi | 18 PZ |
Materiale | Acciaio per utensili |
Peso prodotto (per pezzo) | 2200,000 g |