Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit estrattore universale per giunti sferici di autovetture e autocarri leggeri 6 pezzi

Separatore giunti sferici universale
ESTRATTORE-UNIVERSALE-GIUNTI-A-SFERA

Cod. art. 1952003680

EAN 4058794955774

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit estrattore universale per giunti sferici di autovetture e autocarri leggeri 6 pezzi

Cod. art. 1952003680
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
Kit di utensili per smontare i giunti sferici sull'assale
  • Esecuzione forgiata particolarmente robusta con 4 sedi intercambiabili per forcelle

  • Gli attacchi per forcelle e la testa di pressione piatta sull'attrezzo base consentono il posizionamento dell'estrattore anche in uno spazio ristretto

  • Con alberino centrale per l'apertura di 25-90 mm regolabile in continuo. La parte concava ovale in corrispondenza del punto di contatto del mandrino di pressione fornisce una guida sicura a diverse ampiezze di apertura

  • Il mandrino di pressione con filettatura trapezoidale è dotato di due innesti e consente quindi, a seconda dello spazio, l'innesto tra le ganasce o esternamente ad esse. L'utilizzo di un'avvitatrice a impulsi, inoltre, genera un impatto rotazionale particolarmente efficace sul componente.

  • Campo di impiego molto ampio per pressoché tutti gli autoveicoli, i furgoni e gli autocarri leggeri.


Fornitura:


  • 1x attrezzo base con mandrino di pressione centrale e con filettatura trapezoidale

  • 4 ganasce di attacco per forcella da 24/27/31/36mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per uso universale con giunti scorrevoli, giunti di tiranti trasversali e giunti strutturali.

  • Ideale in particolare per i nuovi modelli con sospensioni multi-link in alluminio. In questi casi i giunti sferici sono spesso particolarmente grandi e molto vicini tra loro, per es. in VW/Audi, BMW e Mercedes Benz

Materiale

Acciaio per utensili, 1.2344

Larghezza ganasce (interna) min/max

25-90 mm

Lunghezza

160 mm

Peso prodotto (per pezzo)

6190,000 g