Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit estrattore stretto per Top Gun Plus

Kit estrattore stretto per Top Gun Plus
KIT-PULIZIA-ESTRATTORE-STRETTO

Cod. art. 0891703162

EAN 4056807622347

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit estrattore stretto per Top Gun Plus

Cod. art. 0891703162
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
Estrattore in polipropilene per pistola di pulizia Top Gun Plus con 4 adattatori
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la pulizia di tappezzerie e tappeti, pannelli interni di sportelli, soglie di porte e rivestimenti di tetti.


Elimina facilmente macchie, ingiallimento causato dalla nicotina, impronte, sale antigelo sui cerchioni, peli di cane e altro sporco all'esterno del veicolo.

Istruzioni

Pre-pulire con un aspirapolvere o una spazzola la superficie che deve essere pulita. Quindi, riempire il contenitore TOP GUN PLUS con il detergente adatto nella miscelazione consigliata e collegare la TOP GUN PLUS al dispositivo con aspirazione ad acqua e aria compressa. Regolare la leva a bilanciere rossa in posizione verticale e pulire il tessuto in modo uniforme. Per asciugare, spostare la leva a bilanciere in posizione orizzontale in modo che solo l'aria continui a fuoriuscire dalla pistola di pulizia.

Larghezza

380 mm

Profondità

85 mm

Altezza

69 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola per pulizia ad aria compressa TOP Gun Plus

PISTOLA-LAVAGGIO-(TOP GUN PLUS)

Pistola di pulizia professionale dotata di ulteriore sistema di aspirazione con collegamento ad aspirapolvere per la pulizia di tutte le superfici del veicolo.