Kit estrattore scorrevole iniettori 3 kg, senza rimbalzo 11 pz
Kit estrat. scor. iniettori, senza rimbalzo, 11 pz
KIT-MASSA-BATTENTE-SMALL-3KG
Cod. art. 1952004045
EAN 4061975526892
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessun rimbalzo
- Aumento dell'intensità dell'impatto, poiché l'intera forza viene trasferita al componente lavorato.
- Particolarmente delicato per le articolazioni, per un lavoro senza sforzo.
- Aumento della possibilità di applicazioni con l'acquisto degli accessori
- Ideale in combinazione con il gancio di rimozione iniettore
Fornitura
- 1x massa battente da 3 kg, con manico, 3 pz
- 1x asta scorrevole con dado 3 pz
- 1x manico (fermo)
- 1x giunto sferico FM M18x1,5/FF M18x1,5
- 1x adattatore di collegamento FF M18x1,5/M18x1,5
- 1x vite con rondella a U (fermo)
Caratteristiche tecniche(X)
- Rimozione di iniettori, mozzi ruota, giunti di supporto
- Raddrizzatura e rifinitura delle parti della carrozzeria, ecc.
Numero pezzi | 11 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 5500,000 g |