Kit estrattore per mozzi ruota, universale
Kit estrattore mozzo ruota, universale, 21 pz
SET-UNIVERSALE-ESTRATTORE-MOZZO
Cod. art. 1952006860
EAN 4062856214938
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facilmente adattabile a diverse posizioni di installazione
- Supporto antiscivolo direttamente sul corpo assale o sull'alloggiamento del cuscinetto ruota attraverso tre diverse paia di piedini di supporto
- Il robusto alberino di azionamento M22 assicura coppie elevate anche quando il componente è fissato saldamente in sede
- Ideale come complemento degli utensili per cuscinetti ruota disponibili in commercio
Contenuto
- 1 alberino con cuscinetto a pressione e dado, 7/8 poll. x 9 velocità, 280 mm
- 1x traversa a due bracci, 300 mm
- 2x viti di fissaggio per braccio (piede di appoggio) con testa zigrinata
2 bracci, 75 mm
- 2 bracci, 115 mm
- 2x piedini di supporto extra piatti, 1,5 mm
- 2x piedini di supporto, 5,0 mm
- 2x piedini di supporto extra profondi, 5,0 mm
- 2x viti di fissaggio a testa piana svasata per piedini di supporto, M10 x 1,5
- 1x dado di collegamento ∅ 37 mm x 40 mm
- 1x distanziale corto
- 1x elemento di pressione con collare ∅ 41 mm
- 1x elemento di pressione con collare ∅ 48 mm
- 1x grasso speciale per filettature di tubi
Caratteristiche tecniche(X)
Peso prodotto (per pezzo) (30) | 9650,000 g |