Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit estrattore per mozzi ruota Universale, per tutti i veicoli commerciali

Kit estrattore mozzo ruota, universale, 17 pz
KIT-ESTR-MOZZO-RUOTA-UNI-VI-17PZ

Cod. art. 1952006460

EAN 4061975527257

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit estrattore per mozzi ruota Universale, per tutti i veicoli commerciali

Cod. art. 1952006460
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
Per i veicoli commerciali, il sistema offre una soluzione completa per vari marchi di veicoli e presenta un design robusto ideale per l'uso professionale
  • Assortimento universale per la rimozione dei mozzi delle ruote di veicoli commerciali e rimorchi

  • Il design robusto consente la trasmissione di forze di trazione elevate

  • Fornito con mandrino a filettatura trapezoidale e punta di centraggio mobile

  • Il kit contiene anche 5 coppie di adattatori per tutti i filetti comuni delle viti ruota fino a un diametro del passo di 445 mm


Contenuto


  • 1 traversa da 500 mm con supporto per mandrino

  • 1 mandrino di pressione TR30x3, L = 350 mm

  • 2 mandrini di trazione/bracci M22, L = 400 mm

  • 4 dadi a colletto per mandrino di trazione M22

  • 1 elemento di pressione per diametro assale cavo 90 x 62,8 mm

  • 1 elemento di pressione per diametro assale cavo 95 x 65 mm

  • 1 elemento di pressione per diametro assale cavo 110 x 85 mm

  • 2 adattatori filettati M18x1,5

  • 2 adattatori filettati M20x1,5
    2 adattatori filettati M22x1,5

  • 2 adattatori filettati M7/8 pollici x 11BSF

  • 2 adattatori filettati M7/8 pollici x 14UNF

  • 1 grasso per mandrino
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Mozzi delle ruote SAF e BPW su veicoli commerciali quali DAF, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo, Hino, Fuso, ecc.

Numero pezzi

22

Peso prodotto (per pezzo)

24500,000 g

Per produttori di veicoli

Universale