Kit estrattore per mozzi ruota 8 pezzi
Kit estrattore per mozzi ruote 8 pz
KIT-8PZ-ESTRATTORE-MOZZI-RUOTA-VI-400MM
Cod. art. 1952001407
EAN 4056807684697
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- 1 estrattore con inserto filettato sostituibile
- 1 perno filettato trapezoidale TR 30 x 6
- 2 barre di trazione M20 x 1,5 con dado zigrinato e rondella a U
- 2 dadi di collegamento M20 x 1,5 su M22 x 1,5
- 2 adattatori filetti M22 x 1,5 M22 su M15 x 1,5
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'uso con tutti i comuni assali SAF, BPW, MAN e Mercedes-Benz.
Larghezza | 400 mm |
Apertura esterna | 370 mm |
Apertura interna | 150 mm |
Profondità di serraggio max | 400 mm |
Numero pezzi | 8 PZ |
Superficie | Brunito |
Peso prodotto (per pezzo) | 18000,000 g |