Kit estrattore largo per Top Gun Plus
Kit estrattore largo per Top Gun Plus
KIT-PULIZIA-ESTRATTORE-LARGO
Cod. art. 0891703161
EAN 4056807622231
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia di tappezzerie e tappeti, pannelli interni di sportelli, soglie di porte e rivestimenti di tetti.
Elimina facilmente macchie, ingiallimento causato dalla nicotina, impronte, sale antigelo sui cerchioni, peli di cane e altro sporco all'esterno del veicolo.
Pre-pulire con un aspirapolvere o una spazzola la superficie che deve essere pulita. Quindi, riempire il contenitore TOP GUN PLUS con il detergente adatto nella miscelazione consigliata e collegare la TOP GUN PLUS al dispositivo con aspirazione ad acqua e aria compressa. Regolare la leva a bilanciere rossa in posizione verticale e pulire il tessuto in modo uniforme. Per asciugare, spostare la leva a bilanciere in posizione orizzontale in modo che solo l'aria continui a fuoriuscire dalla pistola di pulizia.
Larghezza | 355 mm |
Profondità | 85 mm |
Altezza | 69 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.