Kit di utensili universali
Kit utensili a pressione universale
SET-COMPL-ESTRATTORI-PERNI-CUSCIN-S-VAL
Cod. art. 1952001258
EAN 4250158120549
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fornito senza la pompa idraulica pneumatica e senza kit cilindro idraulico
Caratteristiche tecniche(X)
Universali per veicoli commerciali, autobus, macchine agricole e per edilizia, costruzione di impianti, ingegneria meccanica
Larghezza di serraggio min | 130 mm |
Larghezza di serraggio max | 295 mm |
Apertura di serraggio min/max | 130-295 mm |
Spessore serrabile max. | 500 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 35000,000 g |