Kit di utensili per sensori di parcheggio, VAG 16 pezzi
Kit utensili sensori di parcheggio VAG 16 pezzi
KIT FORATURA SENSORI PARCHEGGGIO VAG
Cod. art. 1952004330
EAN 4056807820323
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Retrofit e installazione professionali
- Include i perni di centraggio necessari per posizionare, e successivamente incollare, il porta-sensore esattamente al centro del foro.
- I punzoni di qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bave.
- In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.
Contenuto
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 18,2 mm
- 1 perno di centraggio, diametro 17,8 mm per VW/Seat
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 18,4 mm
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 26,0 mm
- 1 punzone, diametro 26,5 mm (PDC)
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 26,7 mm
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 28,1 mm
- 1 punzone, diametro 29,3 mm (PDC)
- 1 punzone, diametro 38,9 mm (PDC)
- 1 attacco per punzone, 3/8 poll., con cuscinetto a sfere
- 1 punta a forare, diametro 10 mm
Le punzonatrici per i sensori PSA (parcheggio assistito e servosterzo) sono fornite senza un perno di centraggio a causa della posizione di installazione obliqua.
Caratteristiche tecniche(X)
- Installazione PDC direttamente sui paraurti
Numero pezzi | 16 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 3090,000 g |