Kit di utensili per sensori di parcheggio, Renault/VW 5 pz
Kit utensili sensori di parcheggio Renault/VW 5 pz
SET-SENSORI-DI-PARCH-VW-RENAULT-D.17,5MM
Cod. art. 1952004610
EAN 4062856071562
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Retrofit e installazione professionali
- Include un perno di centraggio, necessario per posizionare, e successivamente incollare, il porta-sensore esattamente al centro del foro.
- I punzoni di qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bave.
- In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.
Contenuto
- 1 kit punzone, 2 pezzi, diametro 17,5 mm
- 1 perno di centraggio
- 1 attacco per punzone, 3/8 poll., con cuscinetto a sfere
- 1 punta a forare, diametro 10 mm
Caratteristiche tecniche(X)
- Installazione PDC direttamente sui paraurti
Per produttori di veicoli | Renault, VAG |
Numero pezzi | 5 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 277,000 g |
Diametro | 17,5 mm |