Kit di utensili per sensori di parcheggio, Master 34 pz
Kit di utensili per sensori di parcheggio 34 pezzi
KIT-FORATURA-P/SENSORI-PARCHEGGIO
Cod. art. 1952004250
EAN 4056807557403
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Retrofit e installazione professionali
- Include i perni di centraggio necessari per posizionare, e successivamente incollare, il porta-sensore esattamente al centro del foro.
- I punzoni di alta qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bave.
- In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.
- Questo assortimento offre la più ampia copertura possibile sul mercato.
Contenuto
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 18,0 mm per BMW/Skoda
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 18,2 mm per VW/Seat
- 1 perno di centraggio, diametro 17,8 mm per VW/Seat
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 18,4 mm per VW
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 24,0 mm per Opel/Vauxhall
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 26,0 mm per VW/Seat
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 26,7 mm per VW/Skoda
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pz, diametro 27,4 mm per Skoda
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pz, diametro 28,1 mm per Skoda
- 1 kit punzone/perno di centraggio, 2 pezzi, diametro 32,0 mm per BMW
- 1 punzone, diametro 32,5 mm per BMW (senza perno di centraggio a causa della posizione di installazione obliqua del sensore PDC)
- 1 punzone, diametro 38,9 mm per VW (PLA) (senza perno di centraggio a causa della posizione di installazione obliqua del sensore PDC di controllo della distanza di parcheggio)
- 1 attacco per punzone, 3/8 poll., con cuscinetto a sfere
- 1 punta a forare, diametro 10 mm
Caratteristiche tecniche(X)
- Installazione PDC direttamente sui paraurti
Numero pezzi | 34 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 3930,000 g |