Kit di utensili per sensori di parcheggio, Ford 23 pezzi
Kit di utensili sensori di parcheggio Ford, 23 pz
KIT-FORATURA-SENSORI-DI-PARCHEGGGIO-FORD
Cod. art. 1952004560
EAN 4061975527240
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Retrofit e installazione professionali
- I paraurti originali sono attualmente forniti senza fori di montaggio per sensori di parcheggio.
- L'installazione con utensili convenzionali (trapani, lime, ecc.) richiede molto tempo e porta a lievi malfunzionamenti, in quanto non può essere mantenuta la posizione esatta del sensore; inoltre c'è da considerare la forma speciale della maggior parte dei sensori Ford, che ostacola il lavoro.
- Per evitare malfunzionamenti, i sensori devono essere posizionati nel paraurti attenendosi esattamente alle specifiche del costruttore. Il contrassegno della posizione del costruttore si trova all'interno del paraurti.
- Punzoni di qualità garantiscono risultati precisi e veloci e producono bordi dei fori puliti e privi di sbavature, garantendo il perfetto funzionamento e mantenendo l'aspetto originale dopo la riparazione.
Contenuto
- 1 punzone, 2 pezzi, Ford Fiesta, Focus, S-Max, Mondeo n. 01 (come OE 501-130)
- 1 punzone, 2 pezzi, Ford Fiesta, Focus, C-Max, Kuga n. 02 (come OE 501-135)
- 1 punzone, 2 pezzi, Ford Fiesta n. 04 (come OE 501-140)
- 1 punzone, 2 pezzi, Ford Fiesta n. 05 (come OE 501-141)
- 1 punzone, 2 pezzi, Ford B-Max, Kuga n. 08 (come OE 501-160)
- 1 punzone, 2 pezzi, Ford Mondeo n. 09 (come OE 501-171)
- 1 punzone, 2 pezzi, Ford C-Max n. 10 (come OE 501-177)
- 1 punzone, 2 pezzi, Ford Focus, C-Max n. 11 (come OE 501-179)
- 1 punzone, 2 pezzi, Ford Focus, C-Max n. 12 (come OE 501-180)
- 1 punzone, 2 pezzi, Ford Focus n. 15 (come OE 501-405)
- 1 attacco per punzone, 3/8 poll., con cuscinetto a sfere
- 1 punta a forare, diam. 18 mm
Caratteristiche tecniche(X)
- Installazione PDC direttamente sui paraurti
Per produttori di veicoli | Ford |
Numero pezzi | 32 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 6300,000 g |