Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di utensili per sensori di parcheggio, BMW 5 pz

Kit utensili per sensori di parcheggio BMW, 5 pz
KIT-FORATURA-SENSORI-PARCH-BMW-D.32MM

Cod. art. 1952004530

EAN 4056807822372

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di utensili per sensori di parcheggio, BMW 5 pz

Cod. art. 1952004530
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
Per l'installazione professionale di sensori di parcheggio e il montaggio nei nuovi paraurti, ad esempio in caso di sostituzione a seguito di un incidente

Retrofit e installazione professionali


  • Include un perno di centraggio, necessario per posizionare, e successivamente incollare, il porta-sensore esattamente al centro del foro.

  • I punzoni di qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bave.

  • In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.


Contenuto


  • 1 kit punzone di centraggio, 2 pezzi, diam. 32 mm

  • 1 perno di centraggio, diametro 32 mm

  • 1 attacco per punzone, 3/8 poll., con cuscinetto a sfere

  • 1 punta a forare, diametro 10 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Installazione PDC direttamente sui paraurti

Per produttori di veicoli

BMW

Numero pezzi

5 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

487,200 g

Diametro

32 mm