Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di utensili per rimozione iniettore per motori M9R 2.0 dCi

Kit rimozione iniettori M9R, 23 pezzi
KIT-SPEC-INIETTORI-RENAULT-M9R-2.0DCI

Cod. art. 1952003560

EAN 4058794286779

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di utensili per rimozione iniettore per motori M9R 2.0 dCi

Cod. art. 1952003560
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
Questo assortimento di utensili può essere utilizzato per rimuovere in modo sicuro gli iniettori bloccati da motori M9R e M9T.
  • Il sistema può essere utilizzato su diversi punti di rottura per consentire una rimozione completa dell'iniettore.

  • Tutti gli utensili si adattano perfettamente al design e ai punti di supporto di questi motori.

  • Il kit comprende un'asta di trazione M18 con cuscinetto a pressione per l'estrazione meccanica. Se l'iniettore è estremamente arrugginito o notevolmente incrostato con residui carboniosi, si consiglia di utilizzare il cilindro mecadraulico a pistone da 12 tonnellate, art. n. 1952004080

  • L'utensile consente la rimozione dell’iniettore installato senza danneggiare la testata. Notevole risparmio di tempo e denaro.


Opzioni di rimozione:


  • Con l’iniettore integro: l’iniettore può essere riutilizzato senza eseguire la taratura.

  • Con pinza di estrazione e adattatore sulla filettatura della linea di alimentazione senza smontaggio parziale dall'esterno: il sistema agisce da due punti sull'iniettore.

  • Se l’iniettore è rotto deve essere sostituito. Il sistema include vari utensili per realizzare le filettature di fissaggio a diversi livelli di rottura

  • Estrazione meccanica o idraulica mediante l’albero di alimentazione (opzionale)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

23 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

9740,000 g