Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit di utensili per rimozione cuscinetti ruota per unità mozzo con cuscinetti compatti diam. 62-92 mm

Kit utensili cuscinetti ruote universali, 20 pz
KIT-UNIV-ESTRAZ-MOZZI-E-CUSCINETTI

Cod. art. 1952004391

EAN 4099618093197

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit di utensili per rimozione cuscinetti ruota per unità mozzo con cuscinetti compatti diam. 62-92 mm

Cod. art. 1952004391
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
Kit completo con 20 pezzi per la rimozione dei cuscinetti delle ruote
  • Per la rimozione professionale dei mozzi con cuscinetti compatti

  • I semigusci speciali fanno presa sul mozzo della ruota durante le operazioni di rimozione e sono sorretti dall'alloggiamento del cuscinetto della ruota.

  • Significativo risparmio di tempo

  • Nessun danno al cuscinetto

  • Applicazione direttamente sul veicolo

  • Con manicotti rinforzati e dentatura per trazione e pressione

  • Include mandrino di trazione M20 con dado e controdado con cuscinetto reggispinta.

  • Il kit contiene gli attrezzi per la rimozione dei cuscinetti con diametro 62-92 mm, o per diam. 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm/universale.

  • Il kit di attrezzi può essere integrato con i corrispondenti kit di anelli di separazione per il montaggio
Indicazione

Per l'uso con cuscinetti di grandi dimensioni o cuscinetti molto corrosi, si consiglia di utilizzare componenti idraulici opzionali da 17 t (cilindro in acciaio, art. n. 1952004090 o cilindro in alluminio, art. n. 1952004120).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Applicazione direttamente sul veicolo

Numero pezzi

20 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

13000,000 g